Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenpapier A3 110/115g/qm hochtransparent VE=100 Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenpapier A3 110/115g/qm hochtransparent VE=100 Bogen
Zeichenpapier A3 110/115g/qm hochtransparent VE=100 Bogen
Artikel-Nr.:
     467-KATA820514
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     632
EAN/GTIN:
     3148950116321
Suchbegriffe:
Entwurfpapier
Lichtpauspapier
Pauspapier
Transparent-Zeichenpapier
  • Bogen mit microglatter Oberfläche, sehr radierfest.
  • Geeignet für Zeichnungsvordrucke für Tuschen und Bleistift.
  • Format: A3
  • 90/95g
  • Packung mit 100 Bogen
  • hochtransparent
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
sehr radierfest
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.015 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
420 mm
Marke:
Canson
Papiergewicht:
110/115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Pergamentpapier, Transparentpapier, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, transparentpapier a3 110 g, pergamentpapier, pergamentpapier a3, Skizzierpapier, Transparent, Transparent-Skizzierpapier, TransparentSkizzierpapier, TransparentZeichenpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 24,47*
€ 33,84*
Lager 467
11
€ 5,87*
ab € 29,39*
€ 43,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,6817
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,82*
€ 50,9558
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,39*
€ 49,2541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,3152
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,959
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,90*
€ 41,531
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,9741
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2939* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C200011117
ab € 24,90*
Sonstiges
Canson
C200011126
ab € 106,85*
Sonstiges
Canson
C200011123
ab € 55,99*
Sonstiges
Canson
C200011125
ab € 85,92*
Sonstiges
Canson
120
ab € 15,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.