Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenpapier A4 110/115g/qm hochtransparent VE=100 Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenpapier A4 110/115g/qm hochtransparent VE=100 Bogen
Zeichenpapier A4 110/115g/qm hochtransparent VE=100 Bogen
Artikel-Nr.:
     467-KATA820425
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     120
EAN/GTIN:
     3148950171207
Suchbegriffe:
Entwurfpapier
Lichtpauspapier
Pauspapier
Transparent-Zeichenpapier
  • Bogen mit microglatter Oberfläche, sehr radierfest.
  • Geeignet für Zeichnungsvordrucke für Tuschen und Bleistift.
  • Format: 21 x 29,7 mm
  • Packung mit 100 Bogen
  • transparent
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
sehr radierfest
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
297 mm
Marke:
Canson
Papiergewicht:
110/115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Pergamentpapier, Transparentpapier, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, pergamentpapier a4, pergamentpapier, canson zeichenkarton, Skizzierpapier, Transparent, Transparent-Skizzierpapier, TransparentSkizzierpapier, TransparentZeichenpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 15,89*
€ 23,75*
Lager 467
27
€ 5,87*
ab € 16,41*
€ 23,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1641* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C200011117
ab € 24,89*
Sonstiges
Canson
C200011126
ab € 106,56*
Sonstiges
Canson
C200011123
ab € 55,84*
Sonstiges
Canson
C200011125
ab € 86,26*
Sonstiges
Canson
632
ab € 24,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.