Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelklotz 9x9x9cm geleimt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zettelklotz 9x9x9cm geleimt weiß
Zettelklotz 9x9x9cm geleimt weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA819282
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     69060302
EAN/GTIN:
     4009793690630
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
  • Am Kopf geleimt
  • mit ca. 800 Blatt Papier
  • 9x9x9
  • weiß
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
800 Blatt
Breite:
9 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
geleimt:
ja
Höhe:
9 mm
Marke:
Metzger&Mendle
Material:
Papier
Tiefe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, memoblock 9 x 9, notizzettel, zettelbox weiss, Notizklotz, Notizpapier, Zettel, Zettelquader, Zettelwürfel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 2,99*
€ 4,31*
1
€ 4,30*
ab € 4,40*
€ 7,35*
9 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 6,84*
€ 10,69*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 103,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.