Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA811408 Herst.-Nr.: 290110000 EAN/GTIN: 4007751000736 |
| | |
|
| | |
| - Layout- und Montagekleber auf Kautschukbasis kurzfristige Verklebung wieder ablösbar Rückstände lassen sich abrubbeln
- Tube mit 50g
- Gefahrenkennzeichnung: GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich
- Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Montagekleber Fixogum | GHS-Kennzeichnung: | GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich | Inhalt: | 50 g | Marke: | Marabu | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | Verursacht Hautreizungen. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Baustoffkleber, Montagekleber, marabu montagekleber, folienkleber, alleskleber 50g, ablösbar, Haftklebestift, Klebestift, Layoutkleber |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,48* | € 4,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,52* | € 5,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,45* | € 5,68* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,99* | € 5,68* | | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 4,06* | € 5,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 50 Gramm (ab € 0,0798* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|