Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA80720X Herst.-Nr.: 400002022 EAN/GTIN: 4002030421011 |
| |
|
| | |
| - Fächer mit Blankotaben
- Vorderdeckel mit Tabaufdruck und Feineinteilungen zum Beschriften
- Sicherung durch Spanngummi
- aus 450 g/qm Karton (RC)
- für DIN A4
- Größe: 250 x 315 x 12 mm (B x T x H)
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 7 | Breite: | 250 mm | Bruttogewicht: | 0.284 kg | Einbandmaterial: | Karton | Farbe: | gelb | Farbe der Blätter: | schwarz | Farbe des Einbandes: | gelb | Farbname: | gelb | für Format: | A4 | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 315 mm | Marke: | Elba | Papiergewicht: | 450 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, elba 7er ordnungsmappe, faltmappe, fächer-mappe elba, 42495, 42495GB, Fächer, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Schriftenordner, Schriftgut, Schriftgut-Sortiermappe, Schriftgut-Vorordner, SchriftgutSortiermappe, SchriftgutVorordner, Sortiermappe, Vorordner |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 5,03* | € 6,95* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,05* | € 7,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,23* | € 8,14* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,10* | € 8,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,37* | € 8,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|