Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA803615 Herst.-Nr.: 805219 EAN/GTIN: 4005546810522 |
| |
|
| | |
| - Tischnamensschild
- Material: Kunststoff
- in Dachform, 2-seitig lesbar mit auswechselbarem Blanko-Einsteckschild mit Dekorrahmen
- Größe (B x H): 210 x 61/122 mm
- Farbe: transparent
- Anzahl der Etiketten je Packung: 25 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 25 | Ausrichtung: | quer | Breite: | 122 mm | Bruttogewicht: | 1.153 kg | Farbe: | farblos | Farbname: | farblos | Höhe: | 210 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tischnamensschilder durable, tischnamensschild, 8052, Design, Design-Tischkarte, DesignTischkarte, Multifunktions, Multifunktions-Tischkarte, MultifunktionsTischkarte, Namensschild, Tisch, Tischkarte, TischNamensschild, Uni, Uni-Tischkarte, UniTischkarte |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,9804* | € 2,4888* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,0996* | € 2,6724* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,74* | € 2,77* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 44,86* | € 56,03* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 45,87* | € 57,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7944* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|