Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA794633 Herst.-Nr.: 57893-00001 EAN/GTIN: 4042448885029 |
| |
|
| | |
| - tesa Protect schützt empfindliche Untergründe gegen Kratzspuren und erleichtert das Verschieben von Gegenständen auf glatten Untergründen.
- Schützen Holz, Glas sowie Parkett, Laminat oder Fliesen
- Vorgestanzt in praktischen Größen oder individuell zuschneidbar.
- In den Farben weiss und braun.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Durchmesser 22mm | Breite: | 22 mm | Bruttogewicht: | 0.014 kg | EAN Packung: | 4042448885494 | Farbe: | braun | Farbname: | braun | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Packungsinhalt: | 12 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,94* | € 1,41* | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,98* | € 1,44* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,93* | € 1,75* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,21* | € 2,68* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,18* | € 3,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|