Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA794625 Herst.-Nr.: 57893-00000 EAN/GTIN: 4042448885012 |
| |
|
| | |
| - tesa Protect schützt empfindliche Untergründe gegen Kratzspuren und erleichtert das Verschieben von Gegenständen auf glatten Untergründen.
- Schützen Holz, Glas sowie Parkett, Laminat oder Fliesen
- Vorgestanzt in praktischen Größen oder individuell zuschneidbar.
- In den Farben weiss und braun.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Druchmesser 22mm | Breite: | 22 mm | Bruttogewicht: | 0.014 kg | EAN Packung: | 4042448885500 | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Packungsinhalt: | 12 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,93* | € 1,38* | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,02* | € 1,48* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,94* | € 1,76* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,96* | € 1,79* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,34* | € 2,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|