Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA793638 Herst.-Nr.: 301041D EAN/GTIN: 9002493023918 |
| |
|
| | |
| - Elegant und funktionell
- 5 Schubladen mit 54 mm Höhe
- Größer als DIN A4
- Horizontal und vertikal beliebig verkettbar
- Verbindungsklammern im Lieferumfang
- Stopp-Mechanismus verhindert Herausfallen der Schubladen
- Farbe: lichtgrau/steingrau
Weitere Informationen: | | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Besonderheiten: | beliebig verklettbar | Bruttogewicht: | 0.003482 kg | für Format: | C4 | Marke: | Exacompta | stapelbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablage, Ablagekorb, Briefablage, Briefablagekasten, Multiform, Postablage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 51,77* | € 70,94* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 55,25* | € 73,36* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,88* | € 92,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|