Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-127211081 Herst.-Nr.: 301041D EAN/GTIN: 9002493023918 |
| | |
|
| | |
| MODULO ist ein praktisches Modular Filing System von Exacompta. Die Schubladenboxen sind mehr als nur Schubladenboxen. Es ist ein komplett modulierbares Ablagesystem, das sich Ihren Bedürfnissen anpasst und nicht umgekehrt. Die Schubladenboxen verfügen alle über eine antistatisch strukturierte Oberfläche und bieten eine elegante und funktionelle Ablage für Ihre Dokumente. Die Gehäuse haben die gleiche Höhe wie Ordner und sind horizontal und vertikal verkettbar (kompatibel mit MODULO A4+ und A3+). Federleichte Ladenführung dank des einzigartigem Stopp-Mechanismus. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MODULO | Typbezeichnung: | Office | Maße: | 28,8 x 32 x 35 cm (B x H x T) | Anzahl Schubladen: | 5 Schubladen | Höhe der Schublade: | 54 | Ausführung des Öffnungszustandes: | geschlossen | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A4+ | Beschriftungsschild vorhanden: | Ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Griffloch vorhanden: | Nein | Auszugsperre vorhanden: | Ja | stapelbar: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Etikettenhalter, Etikettenset, Verbindungselemente | Garantiedauer: | 25 Jahre | Werkstoff: | Polystyrol | Gehäusefarbe: | lichtgrau | Farbe der Schublade: | steingrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schubladenbox MODULO | Format der Schubladen: | 5 x breit | Griffmulde vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 51,77* | € 70,94* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 55,25* | € 73,36* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 67,88* | € 92,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|