Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatten für Postsortieranlage Trio 6 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erweiterungsplatten für Postsortieranlage Trio 6 Fächer
Erweiterungsplatten für Postsortieranlage Trio 6 Fächer
Artikel-Nr.:
     467-KATA784603
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     228-1302.82
EAN/GTIN:
     7612176065900
Suchbegriffe:
Aufbaueinheit Sortieranlage
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
  • Erweiterungseinheit mit 6 Fächer, 3- breit, 2- hoch.
  • Sehr stabile Sortierstation für die tägliche Post, große Sortierfächer im Format B4, transparente Rückwände.
  • Jederzeit in Höhe und Breite erweiterbar.
  • Teile werden unmontiert im Karton geliefert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
6
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
900 mm
Bruttogewicht:
4.18 kg
Farbname:
lichtgrau/transparent
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, sortierstation styrorac grau, aufbaueinheit sortieranlage, postsortieranlage styro, Ablagekorb, Ablagekorb-Anlage, Ablagekorb-Gestell, AblagekorbAnlage, AblagekorbGestell, Anlage, Boden, Boden-Sortieranlage, BodenSortieranlage, Gestell, Postkorb, Postkorb-Anlage, Postkorb-Gestell, PostkorbAnlage, PostkorbGestell, Sortier, Sortier-Station, Sortieranlage, Sortierkorb, Sortierkorb-Gestell, SortierkorbGestell, Station, Tisch, Tisch-Sortieranlage, Tischsortieranlage, Wand, Wand-Sortieranlage, WandSortieranlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 68,75*
€ 91,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,05*
€ 97,35*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 73,36*
€ 97,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
228-0304.82
ab € 145,66*
Ähnlich
Styro
228-0305.82
ab € 170,71*
Ähnlich
Styro
228-0306.82
ab € 190,81*
Ähnlich
Styro
228-0307.82
ab € 216,71*
Ähnlich
Styro
228-0302.82
ab € 89,55*
Ähnlich
Styro
228-0303.82
ab € 119,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.