Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier NoName A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier NoName A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt
Kopierpapier NoName A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA777595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NO-NAME
EAN/GTIN:
     4028229711404
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Farbe: weiß
  • Format DIN A4
  • Packung mit 500 Blatt
  • Papiergewicht 80 g/qm
  • Universalpapier für Kopierer und Laserdrucker geeignet bedingt für InkJet-Drucker
.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
bedingt geeignet
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
NoName
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 2,96*
€ 3,03*
1
€ 4,30*
ab € 3,52*
€ 3,52*
2 Tage
61200
1
€ 5,49*
ab € 3,70*
€ 3,70*
Lager 467
185
5
€ 5,87*
ab € 3,81*
€ 4,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00762* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 20,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.