Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA776893 Herst.-Nr.: 1686B021 EAN/GTIN: 4960999405377 |
| |
|
| | |
| - Professionelles Photopapier mit seidenmatter Oberfläche.
- Nimmt weniger Luftfeuchtigkeit auf, Gewicht und Dicke bleiben unverändert.
- Farbe: weiß
- Format/Größe: DIN A4
- Inhalt: 20
- Sonstiges: 260 g/qm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | semiglossy | Blattformat: | A4 | Breite: | 297 mm | Bruttogewicht: | 0.473 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | nein | Länge: | 210 mm | Laser geeignet: | nein | Marke: | Canon | Packungsinhalt: | 20 Blatt | Papiergewicht: | 260 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, canon fotopapier a4 glänzend, laser-fotopapier a4, laser-fotopapier glänzend, Fotoglanzpapier, Laser, LaserPapier, Papier, Photoglanzpapier |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 12,64* | € 18,29* | | | | | 42 Tage | | | | | pro Paket | € 4,90* | ab € 12,55* | € 18,30* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,50* | ab € 12,77* | € 18,49* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 12,82* | € 18,55* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 13,30* | € 19,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,665* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|