Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte 12mm VE=270 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markierungspunkte 12mm VE=270 Stück rot
Markierungspunkte 12mm VE=270 Stück rot
Markierungspunkte 12mm VE=270 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-KATA773941
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3141
EAN/GTIN:
     4004182031414
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
  • Markierungspunkte
  • 12 mm
  • rot
  • 5 Blatt / 270 Etiketten
  • Ideal zum Kennzeichnen, Beschriften, Markieren und Hinweisen
  • Schaffen blitzschnell Ordnung und Übersicht auf Ordnern, Akten, Unterlagen, Karteikarten etc.
  • In vielen verschiedenen kräftigen Farben
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
90
Anzahl Etiketten je Packung:
270
Etikettendurchmesser:
12 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
270 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, etiketten rund avery, etiketten rund, etiketten rund bogen a4, 3141, avery, etiketten, klebepunkt, klebepunkte, markierungspunkt, markierungspunkte, rund, zweckform
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,20*
Lager 467
50
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,28*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,79*
€ 1,33*
2 Tage
63
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,37*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
1 Packung enthält 270 Stück (ab € 0,00319* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.