Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA773585 Herst.-Nr.: 3005 EAN/GTIN: 4004182030059 |
| |
|
| | |
| - Etikett Markierungspunkte blau
- 78,5 x 120 mm
- Größe (Durchmesser): 18 mm
- Farbe: blau
- 24 Etiketten/Blatt
- 4 Blatt/Packung
- 96 Etiketten/Packung
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 24 | Anzahl Etiketten je Packung: | 96 | Etikettendurchmesser: | 18 mm | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 96 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, avery zweckform markierungspunkte blau, etiketten rund avery, etiketten rund, 3005, avery, klebepunkt, klebepunkte, markierungspunkt, markierungspunkte, zweckform |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,71* | € 1,18* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,86* | € 1,27* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,80* | € 1,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,82* | € 1,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,88* | € 1,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 96 Etiketten (ab € 0,00896* pro Etikett) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|