Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularbuch Kassenabrechnung A4 VE=2x50 Blatt mit Ausfüllhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Formularbuch Kassenabrechnung A4 VE=2x50 Blatt mit Ausfüllhilfe
Formularbuch Kassenabrechnung A4 VE=2x50 Blatt mit Ausfüllhilfe
Formularbuch Kassenabrechnung A4 VE=2x50 Blatt mit Ausfüllhilfe
Formularbuch Kassenabrechnung A4 VE=2x50 Blatt mit Ausfüllhilfe
Formularbuch Kassenabrechnung A4 VE=2x50 Blatt mit Ausfüllhilfe
Artikel-Nr.:
     467-KATA772865
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     427
EAN/GTIN:
     4004182004272
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
  • Formular Kassenabrechnung
  • 60 g/qm, Klebebindung
  • beschriftbar mit: Hand, Schreibmaschine
  • 1. und 2. Blatt bedruckt, mit 1 Blatt Blaupapier, mit MwSt..-Spalte für Einnahmen und Ausgaben
  • Ausführung (Perforationsart und ggf. Angabe ob selbstdurchschreibend und ob Abheftlochung): Abheftlochung vorhanden, Mikroperforation
  • Durchschläge: 1, gelb
  • Papierformat: DIN A4
  • Papiergröße (B x H): 210 x 297 mm
  • Blatt: 2x50
  • mit Ausfüllhilfe
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Anzahl der Durchschläge:
1
Art der Bindung:
Klebebindung
Ausrichtung:
hoch
Blattanzahl:
2x50 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe der Durchschläge:
gelb
Formulartyp:
Kassenbuch
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
60 g/qm
selbstdurchschreibend:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 6,38*
€ 9,50*
1 Tag
226
1
€ 5,49*
ab € 6,37*
€ 9,51*
2 Tage
48
1
€ 5,95*
ab € 6,68*
€ 9,89*
2 Tage
57
1
€ 2,90*
ab € 6,73*
€ 9,90*
Lager 467
62
1
€ 5,87*
ab € 7,50*
€ 11,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,15* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1755
ab € 1,87*
Ähnlich
Avery
1757
ab € 8,73*
Ähnlich
Avery
1768
ab € 8,99*
Ähnlich
Sigel
KG425
ab € 6,39*
Ähnlich
Avery
307
ab € 1,99*
Ähnlich
Avery
1756
ab € 7,59*
Ähnlich
Avery
317
ab € 4,50*
Ähnlich
Avery
426
ab € 6,00*
Ähnlich
Avery
428
ab € 6,02*
Ähnlich
Avery
1227
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.