Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA770039 Herst.-Nr.: 1902373 EAN/GTIN: 5028252249102 |
| |
|
| | |
| - Nobo Ersatzabdeckung für Nobo Plakatständer und Plakatrahmen A0
- Wetterfeste, entspiegelte PVC-Ersatzabdeckung für Plakatständer und Plakatrahmen. Größe A0
- Ersatzabdeckung für Plakatständer und Plakatrahmen
- Größe A0 (84,1 x 118,9 cm)
- Wetterfeste, entspiegelte PVC-Abdeckung 0,4 mm stark zum Schutz vor Schmutz und Staub
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Außenbereich | Besonderheiten: | entspiegelt | Breite: | 841 mm | Bruttogewicht: | 1.393 kg | Farbe: | transparent | Höhe: | 1189 mm | Marke: | Nobo | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreiecksäule, Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, Kundenstopper Schutzfolie, Transparentfolie, klapprahmen, Ersatzfolie, Folie, Kundenstopper-Zubehör, KundenstopperZubehör, Kundestopper, Kundestopper-Folie, KundestopperFolie, Plakatrahmen, Plakatrahmen-Folie, PlakatrahmenFolie, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 20,92* | € 28,87* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 20,76* | € 28,88* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 21,95* | € 31,18* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 23,62* | € 33,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|