Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA762850 Herst.-Nr.: 641601 EAN/GTIN: 4003801015866 |
| |
|
| | |
| - Stempelträger rund, schwarz.
- Fassungsvermögen 16 Stempel, auf 2 Etagen.
- Unter- und Oberteil sind aus pulverbeschichtetem Metall, die Säule ist vernickelt.
- Durchmesser oben: 12,0 cm,
- Höhe: 18,0 cm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Stempel: | 16 | Breite: | 120 mm | Bruttogewicht: | 0.31 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 180 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 120 mm | Marke: | Wedo | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,26* | € 12,13* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,55* | € 13,09* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,33* | € 28,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|