Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foliendeckel 0.18mm VE=100 Stück grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foliendeckel 0.18mm VE=100 Stück grün
Foliendeckel 0.18mm VE=100 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-KATA757032
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE011840E
EAN/GTIN:
     5028252236638
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • Klarsichtfolie PVC, 200mic, rot.
  • VE=100.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Marke:
GBC
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, gbc pvc deckblatt, deckfolie, gbc deckfolien, Bindemappe, Cover, Umschlagdeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1862* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,09*
€ 33,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,67*
€ 32,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,74*
€ 31,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,35*
€ 28,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,32*
€ 27,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,59*
€ 26,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,29*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,68*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,68*
Zubehör
GBC
IB386817
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.