Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA749333 Herst.-Nr.: S0195360 EAN/GTIN: 4006856074505 |
| |
|
| | |
| - Mine für Kugelschreiber Rotring Jumbo
- für (Marke/Art.-Nr.): diverse Marken
- Großraummine, mischbar
- Schaftmaterial: Metall
- Länge: 98 mm
- Strichstärke: ~1,0 mm
- Schreibfarbe: blau
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.023 kg | Marke: | Rotring | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Mine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, kugelschreibermine blau rotring, kugelschreiber mine, rotring kugelschreiber-mine, Großraummine, Kugelschreiber, KugelschreiberGroßraummine, Kugelschreibermine, Mine, Parkermine |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,00* | € 4,40* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,24* | € 4,91* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 10,80* | € 16,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|