Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 24/6 Stahl verzinkt VE=1000 Stück


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Heftklammern 24/6 Stahl verzinkt VE=1000 Stück
Heftklammern 24/6 Stahl verzinkt VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA747557
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     06121
EAN/GTIN:
     5010255061218
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
  • Für Heftgerät 100 Juno, Gemini, Sirius, Gazelle, Taurus, Office 56, Arius, Centor, Long Reach und Ulyssey
  • Klammern verzinkt
  • Heftklammern-Typ: No. 16 24/6
  • Aus Stahl
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.05 kg
Farbe:
verzinkt
Klammernart:
24/6
Marke:
Rexel
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: tackerklammern 24/6 verzinkt, büro heftklammern, büro-heftklammern rexel, Blockhefterklammer, Elektrohefterklammer, Hefterklammer, Heftgeräteklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 60.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0004* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paket
ab 60000 Pakete
€ 0,40*
€ 0,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.