Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brieföffner 16,5cm edelstahl


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Brieföffner 16,5cm edelstahl
Brieföffner 16,5cm edelstahl
Artikel-Nr.:
     467-KATA745439
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1500
EAN/GTIN:
     4007735015008
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
brieföffner klinge
  • Brieföffner aus rostfreiem Edelstahl
  • gekrümmt
  • mit blauer Gummierung in der Griffmulde.
  • Länge 16,5 cm.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.026 kg
Farbe:
edelstahl
Gesamtlänge:
16.5 cm
Marke:
Alco
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: brief öffner, alco brieföffner, 1500, Accessoire, Briefbesteck, Handbrieföffner, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 36.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.