Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A5 25mm 4 Ringe weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch A5 25mm 4 Ringe weinrot
Ringbuch A5 25mm 4 Ringe weinrot
Artikel-Nr.:
     467-KATA745412
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4151020
EAN/GTIN:
     4000225004735
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch Comfort
  • Ausstattung: Einstecktasche vorhanden
  • besonders robust und langlebig, leicht genarbte PVC-Folie, 3-teilige Pappe
  • Werkstoff: PVC
  • 4-D-Ring-Mechanik
  • Durchmesser des Rings: 25 mm
  • Verwendung für Papierformate: A5
  • 194 x 230 mm
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Besonderheiten:
besonders robust und langlebig, leicht genarbte PVC-Folie, 3-teilige Pappe
Blattformat:
A5
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
194 mm
Bruttogewicht:
0.255 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
230 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
33 mm
Taschen:
Innentasche
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a5 4-ring rot, ringbuch a5, ringbuch a5 4 ringe, 4151, 41510, Prospektalbum, Schulringbuch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 3,907*
€ 5,74*
10
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 6,461*
Lager 467
8
1
€ 5,87*
ab € 3,94*
€ 7,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4355310
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.