| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA739195 Herst.-Nr.: 3528 EAN/GTIN: 4044917393806 |
| |
|
| | |
| - Doppel- Hängemappenwagen in lichtgrau.
- Rahmen je 2- bahnig für ca. 100 Hängemappen.
- Oben mit festen Rahmen, darunter kugelgelagerter Teleskop- Ausziehrahmen mit Endarretierung.
- Stabile Stahlkonstruktion, fahrbar auf Zwillingslenkrollen mit Feststellern.
Weitere Informationen: | | Breite: | 760 mm | Bruttogewicht: | 9.3 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Höhe: | 720 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Stahl | max. Anzahl Mappen: | 100 | Tiefe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängemappenboy, Hängemappenwagen, Hängeregistraturwagen, Hängewagen, Mappenboy, Mappenwagen, kerkmann hängemappenwagen, hängemappenboy, hängemappenwagen lichtgrau, EDV, EDV-Ordner-Wagen, EDVOrdnerWagen, Ordner-Wagen, Registraturhängewagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 141,71* | € 172,77* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 141,74* | € 172,77* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,79* | € 203,08* | | | | Lager 467 | 357 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 161,23* | € 204,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,25* | € 212,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|