| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA739179 Herst.-Nr.: 3529 EAN/GTIN: 4044917393905 |
| |
|
| | |
| - Eleganter und praktischer Hängeregistraturwagen.
- Rahme je 2- bahnig für ca. 100 Hängemappen.
- Oben mit Tischplatte, darunter 2 kugelgelagerte Teleskop-Ausziehrahmen mit Enarretierung.
- Ablagenboden aus melaminharzbeschichtetem E1- Gütespan.
- Stabile Stahlkonstruktion, fahrbar auf Zwillingslenkrollen mit Feststellern.
Weitere Informationen: | | Breite: | 790 mm | Bruttogewicht: | 13.5 kg | Farbe: | grau | Farbname: | lichtgrau | Höhe: | 720 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Stahl | max. Anzahl Mappen: | 50 | Tiefe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängerahmen, Hängeregisterrahmen, Hängemappenboy, Hängemappenwagen, Hängeregistraturwagen, Hängewagen, Mappenboy, Mappenwagen, hängemappenwagen doppelbahnig lichtgrau, hängemappenboy, kerkmann hängemappenwagen, EDV, EDV-Ordner-Wagen, EDVOrdnerWagen, Ordner-Wagen, Registraturhängewagen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 154,24* | € 187,15* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,74* | € 193,34* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,75* | € 194,09* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,95* | € 198,07* | | | | Lager 467 | 357 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 201,56* | € 254,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|