| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA739161 Herst.-Nr.: 3529.2 EAN/GTIN: 4044917413887 |
| |
|
| | |
| - Eleganter und praktischer Hängeregistraturwagen.
- Rahme je 2- bahnig für ca. 100 Hängemappen.
- Oben mit Tischplatte, darunter 2 kugelgelagerte Teleskop-Ausziehrahmen mit Enarretierung.
- Ablagenboden aus melaminharzbeschichtetem E1- Gütespan.
- Stabile Stahlkonstruktion, fahrbar auf Zwillingslenkrollen mit Feststellern.
Weitere Informationen: | | Breite: | 760 mm | Bruttogewicht: | 13.2 kg | Farbe: | aluminium/buche hell | Farbname: | alu/buche hell | Höhe: | 720 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Stahl | max. Anzahl Mappen: | 50 | Tiefe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängerahmen, Hängeregisterrahmen, Hängemappenboy, Hängemappenwagen, Hängeregistraturwagen, Hängewagen, Mappenboy, Mappenwagen, kerkmann hängemappenwagen buche, hängemappenboy, kerkmann hängemappenwagen, 3529, EDV, EDV-Ordner-Wagen, EDVOrdnerWagen, Ordner-Wagen, Registraturhängewagen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 154,60* | € 189,34* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,71* | € 195,86* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,08* | € 196,65* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,34* | € 199,74* | | | | Lager 467 | 365 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 202,47* | € 258,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|