Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturwagen 2-bahnig mit 1 Ablageboden alu/buche hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistraturwagen 2-bahnig mit 1 Ablageboden alu/buche hell
Hängeregistraturwagen 2-bahnig mit 1 Ablageboden alu/buche hell
Artikel-Nr.:
     467-KATA739145
Herst.-Nr.:
     3532.2
EAN/GTIN:
     4044917413870
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
  • Eleganter und praktischer Hängeregistraturwagen
  • Rahmen je 2- bahnig für gesamt ca. 100 Hängemappen
  • Oben mit Tischplatte, darunter 2 kugelgelagerte Teleskop-Ausziehrahmen mit Enarretierung
  • Ablagenboden aus melaminharzbeschichtetem E1- Gütespan
  • Stabile Stahlkonstruktion, fahrbar auf Zwillingslenkrollen mit Feststellern
Weitere Informationen:
Breite:
760 mm
Bruttogewicht:
12.2 kg
Farbe:
aluminium/buche
Farbname:
alu/buche
Höhe:
720 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
max. Anzahl Mappen:
100
Tiefe:
400 mm
Verwendung für:
Hängeregistratur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 187,99*
€ 234,64*
€ 4,95*
ab € 194,82*
€ 235,11*
Lager 467
365 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 207,31*
€ 264,80*
Frei Haus
ab € 243,06*
€ 290,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,80*
€ 315,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,56*
€ 310,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,80*
€ 296,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,16*
€ 279,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 228,68*
€ 272,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3532
ab € 187,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.