Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA737352 Herst.-Nr.: 7511 EAN/GTIN: 4004675075116 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreibermine EXPRESS 75
- Die milliardenfach bewährte Standardmine in Premium-Ausführung
- dokumentenecht
- ISO 12757-2 A2
- Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann
- Schaftmaterial: Metallmine
- Länge: 107 mm
- Strichstärke: M
- Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Kugelschreibermine | Bruttogewicht: | 0.002 kg | dokumentenecht: | ja | Länge: | 107 mm | Marke: | Schneider | Minensystem: | Standardmine | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Kugelschreiber | Strichbreite: | M mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,36* | € 0,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,38043* | € 0,71043* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,40* | € 0,78* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,44* | € 0,82* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,444* | € 0,848* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|