Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designpapier Farbverlauf A4 90g/qm blau VE=100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Designpapier Farbverlauf A4 90g/qm blau VE=100 Blatt
Designpapier Farbverlauf A4 90g/qm blau VE=100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA733156
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP344
EAN/GTIN:
     4004360922671
Suchbegriffe:
Farbverlauf-Papier
Farbverlaufpapier
Farbverlaufspapier
Ink-Jet-Druckerpapier
  • holzfreies ECF-Papier
  • Farbe: blau
  • DIN A4
  • 90g/qm
  • Packung mit 100 Blatt
Weitere Informationen:
Anlass:
Urkunden, Zertifikate, Briefe
beidseitig bedruckbar:
ja
beidseitig bedruckt:
ja
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.632 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Sigel
Motiv:
Farbverlauf
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Motiv-Papier, Motivpapier, sigel inkjetpapier 90 g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Design, Design-Papier, Design-Papiere, Designpapier, Designpapiere, Motivpapiere, Papier, Papiere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,57*
€ 19,59*
€ 4,75*
ab € 13,87*
€ 20,05*
€ 5,50*
ab € 13,31*
€ 20,08*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 15,72*
€ 22,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1572* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 12,02*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,45*
Zubehör
Sigel
TA211
ab € 7,60*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.