Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA732444 Herst.-Nr.: ZR6611 EAN/GTIN: 4012108089104 |
| |
|
| | |
| - Zeichenrollenköcher aus PE Polyethylen 100% recyclebar
- telespokartig zu verlängern von 620 bis 1050 mm und vielfach fest arretierbar
- Durchmesser 80 mm
- mit abnehmbarem Schraubdeckel, einem transparentem Deckel und Schultergurt
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | telespokartig zu verlängern von 620 bis 1050 mm und vielfach fest arretierbar | Bruttogewicht: | 0.415 kg | Durchmesser: | 80 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Länge: | 1050 mm | Marke: | Rumold | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichnungsköcher, rumold planrolle, planrolle, zeichenrollenköcher länge 620-1050mm, Drehpack, Gewindepack, Köcher, Posterköcher, Versandhülse, Versandrohr, Versandrolle, Versandverpackung, Zeichenrolle, Zeichnungsrolle |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,00* | € 13,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,10* | € 14,97* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,01* | € 14,99* | | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 12,03* | € 16,32* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,92* | € 16,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|