Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rumold ZR 6611 Dokumentenrolle 8 cm Schwarz Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rumold ZR 6611 Dokumentenrolle 8 cm Schwarz Polyethylen
Rumold ZR 6611 Dokumentenrolle 8 cm Schwarz Polyethylen
Rumold ZR 6611 Dokumentenrolle 8 cm Schwarz Polyethylen
Rumold ZR 6611 Dokumentenrolle 8 cm Schwarz Polyethylen
Rumold ZR 6611 Dokumentenrolle 8 cm Schwarz Polyethylen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100271630
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     ZR 6611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planrolle
Zeichenköcher
Zeichenrollen-Köcher
Zeichenrollenköcher
Der Premium Zeichenrollenköcher aus PE (Polyethylen) ist 100% recyclebar und hat eine variable Längenverstellung (60-100 cm) mit Rastermechanik bei langem Teleskop-Innenteil und einen Durchmesser von 8 cm. Der Köcher hat einen längenverstellbaren schwarzen Tragegurt in schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen
Teleskopisch
Ja
Schultergurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Maximum Röhrenlänge
100 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.