| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA73238X Herst.-Nr.: GP65620 EAN/GTIN: 4012108065009 |
| |
|
| | |
| - Versandrollen Gewindepack mit Schraubverschluß jeweils mittig
- aus PP voll recyclebar für DIN-Formate A2 längs oder A1 quer
- Gewicht 132g
- Größe 620mm
- Durchmesser 65mm
- Farbe transparent
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Schraubverschluss mittig | Bruttogewicht: | 0.1320 kg | Durchmesser: | 65 mm | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Gewicht: | 0.132 kg | Länge: | 620 mm | Marke: | Rumold | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, versandhülsen rund durchmesser 65, pappversandhülse ø, posterkarton, Drehpack, Gewindepack, Köcher, Posterköcher, Versandhülse, Versandverpackung, Zeichenrolle, Zeichenrollenköcher, Zeichnungsköcher, Zeichnungsrolle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,24* | € 5,14* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,26* | € 5,18* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 3,64* | € 5,74* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,81* | € 6,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,16* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|