| |
|
| Artikel-Nr.: 273-RUMGP65620 Herst.-Nr.: GP65620 EAN/GTIN: 4012108065009 |
| |
|
| | |
| Die zweiteilige Versandrolle mit sicherem Schraubverschluss aus Polypropylen (PP) ist sowohl sehr stabil als auch feuchtigkeits- und ölresistent. Zu 100% recycelbar. Farbe: transparent. Versandart: ausschließlich als Rollgut möglich (zuschlagspflichtig). Weitere Informationen: | | Gewicht: | 132g | Innenmaße: | 65 mm | Außenmaße: | 620 mm, für DIN A2 längs / DIN A1 quer | Anreißer (Online): | Versandrolle Gewindepack, 65 mm, für DIN A2 längs / DIN A1 quer, transparent | Kurzbeschreibung (Online): | Versandrolle Gewindepack, 65 mm Ø innen, PP, 100% recyclebar mit sicherem Schraubverschluss, für DIN A2 längs / DIN A1 quer, transparent | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, versandhülsen rund durchmesser 65, pappversandhülse ø, posterkarton, Versandrollen, Pappröhren, Papierhülsen, Versandrohre, Trapezhülsen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,24* | € 5,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,26* | € 5,18* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 3,64* | € 5,74* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,81* | € 6,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,16* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|