Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck 16 cm mit Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometrie-Dreieck 16 cm mit Griff
Geometrie-Dreieck 16 cm mit Griff
Artikel-Nr.:
     467-KATA732320
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     10147
EAN/GTIN:
     4012108066907
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • Geometriedreieck aus Kunststoff
  • rauchgrau getönt
  • mit Facette
  • farbig hinterlegte gegenläufige Gradskala
  • Tuschenoppen
  • Länge der Hypotenuse: 16 cm.
  • Mit abnehmbarem Griff
  • im umweltfreundlichemPP-Etui.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.015 kg
Farbe:
grau
Farbname:
rauchgrau getönt
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Messlänge:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: rumold geodreieck 16cm, geo dreieck, geo-dreieck 16 cm, Lineal, Winkelmesser, Zeichendreieck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.