Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA731201 Herst.-Nr.: 62397 EAN/GTIN: 0636638006192 |
| |
|
| | |
| - Christal Gel Handgelenkauflage bietet Komfort und Unterstützung - im wahrsten Sinne des Wortes - natürlicher Luftaustausch durch Mulden, äußerst modische Farbkombinationen.
- Ausführung: Softgel/Kunststoff
- Farbe: blau/grau
- Format/Größe: 525x100x35 mm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.86 kg | Marke: | Kensington |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kensington gel-handgelenkauflage für tastatur, handgelenkauflage für tastatur, gel-handgelenkauflage für tastatur, Gel, Gel-Handgelenkauflage, Gelenkschoner, Gelenkstütze, GelHandgelenkauflage, Handballenauflage, Handgelenkauflage, Handgelenkstütze, Handgelenkunterlage, Mausmatte, Notebook, Notebook-Handgelenkauflage, Notebook-Handgelenkstütze, Notebook-Handgelenkunterlage, Notebook-Plattform, NotebookHandgelenkauflage, NotebookHandgelenkstütze, NotebookHandgelenkunterlage, NotebookPlattform, Plattform, Träger |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,51* | € 21,48* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,85* | € 21,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,78* | € 21,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 15,90* | € 21,91* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 16,77* | € 22,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|