Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA72483X Herst.-Nr.: 8615211 EAN/GTIN: 4014149119307 |
| |
|
| | |
| - Geschäftsbuch mit kariertem Inhalt und festem Kopf.
- Einband: 2-farbig bedruckter, drucklackierter Kartonumschlag, einlagig geheftet
- Ausführung: kariert
- Farbe: hellblau
- Format/Größe: DIN A5
- Inhalt: 40 Blatt
- Sonstiges: 80 g/qm
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geheftet | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.12 kg | Einbandmaterial: | Karton | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Lineatur: | fester Kopf, kariert | Marke: | K+E | nummeriert: | nein | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, registerbuch könig&ebhardt a5 kariert, register buch, registerbuch a5, 1015211, 8615211, Diarium, ebhardt, Journal, Koenigundebhardt, König, König+ebhardt, Notizbuch, Schreibkladde, und |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,48* | € 4,39* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,59* | € 4,59* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 15,00* | ab € 3,87* | € 5,34* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,29* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|