Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA724732 Herst.-Nr.: 8611032 EAN/GTIN: 4014149143401 |
| |
|
| | |
| - Spaltenlineatur mit Datums-u.Textspalte
- Spalteneinteilung mit Ziffernlinien
- beweglicher Kopfleiste
- Einband: Überzug aus strapazierfähiger hellblauer Elefantenhaut
- Geweberücken
- Ausführung: 3 Spalten
- Farbe: hellblau
- Format/Größe: A 4
- Inhalt: 96 Blatt.
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geheftet | Blattanzahl: | 96 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.637 kg | Einbandmaterial: | Karton, beschichtet | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Lineatur: | Datums-u. Textspalte, Spalteneinsteilung mit Ziffernlinie, bewegliche Kopfleiste | Marke: | K+E | nummeriert: | nein | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, könig ebhardt geschäftsbuch a4, diarien a4, diarien, 1011032, 8611032, Abschlussbogen, Betriebsübersichtsbogen, Bilanzbogen, Bogen, ebhardt, Koenigundebhardt, König, König+ebhardt, Kopfleisten, Kopfleisten-Spaltenbuch, KopfleistenSpaltenbuch, Spalten, Spalten-Bogen, Spalten-Geschäftsbuch, SpaltenBogen, SpaltenGeschäftsbuch, und |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 54,72* | € 73,86* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 58,20* | € 78,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 63,32* | € 84,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 67,19* | € 89,90* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,75* | € 106,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|