Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatten für Telefonschwenkarm 5020 VE=2 Stück lichtgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Erweiterungsplatten für Telefonschwenkarm 5020 VE=2 Stück lichtgrau
Erweiterungsplatten für Telefonschwenkarm 5020 VE=2 Stück lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-KATA717767
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     5880102
EAN/GTIN:
     4011028009407
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm
  • Mit diesem Set erweitern Sie die Tragplatte Ihres Telefonträgers auf 26 x 27,2 cm oder 26 x 35,9 cm.
  • Passend für TSA 5020, UTA 5021, DTS 5023, UTS 5022 und TRT 5024.
  • Farbe: lichtgrau
  • Inhalt: 2
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.31 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Hansa
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Telefonschwenker, Telefonarm Erweiterungsplatten, telefonarm lichtgrau, telefonarm erweiterungsplatten, telefonarm styro, Erweiterungsplatte, Schwenkarm, Schwenkarm-Erweiterungsplatte, Schwenkarm-Tragplatte, SchwenkarmErweiterungsplatte, SchwenkarmTragplatte, Telefonschwenkarm-Erweiterungsplatte, TelefonschwenkarmErweiterungsplatte, Tragplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,13*
€ 7,91*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,54*
€ 7,91*
2 Tage
15
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,56*
€ 8,43*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 13,97*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,74*
€ 14,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5023002
ab € 37,80*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020002
ab € 40,06*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020102
ab € 54,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.