Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA700185 Herst.-Nr.: 739 EAN/GTIN: 4007735007393 |
| |
|
| | |
| - Gummiringe spezifisch leicht dadurch hohe Stückzahl
- Packung mit 500g
- Farbe rot
- Durchmesser 50 mm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Karton mit Griffloch | Bruttogewicht: | 0.51 kg | Durchmesser: | 50 mm | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Marke: | Alco | Material: | Naturkautschuk | Packungsinhalt: | 500g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, Gummibänder, GummiRing, Gummiringe, Ring |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,99* | € 7,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 6,12* | € 9,10* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 10,34* | € 15,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,00998* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|