Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere 11,5 cm grau/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schere 11,5 cm grau/gelb
Schere 11,5 cm grau/gelb
Schere 11,5 cm grau/gelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA411505
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     9854
EAN/GTIN:
     4003801799872
Suchbegriffe:
Linkshand-Schere
Linkshandschere
Linkshänder-Schere
Linkshänderschere
  • WEDO Silhouettenschere TITAN Plus mit besonders spitz zugeschliffenen Scherenblättern für sehr feine Schneidearbeiten
  • die Griffe mit Gummiprofil bieten sicheren Halt und machen das Schneiden noch komfortabler
  • der Spezialschliff sorgt für präzise Schnitte
  • die mit Titannitrid (TiN) beschichteten Scherenblätter aus Edelstahl gewährleisten sehr gute Antihaft-Eigenschaften, extreme mechanische Belastbarkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer
  • Scherenlänge: 11,5 cm
  • Farbe: grau/gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
Titan-beschichtet
Bruttogewicht:
0.023 kg
Farbe:
grau/gelb
Farbname:
grau/gelb
Grifffarbe:
grau/gelb
Griffmaterial:
Kunststoff
Händigkeit:
Rechtshand
Klingen-Material:
Titanium
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Wedo
Material:
Edelstahl
Produktlänge:
10.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Detailschere, Silhouettenschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, Konturenschere, Kreativschere, Kreativschnittschere, Motivschere, Zackenschere, Zierrandschere, universalschere dorsch spitz, wedo konturenschere, konturenschere, Barockmuster, Barockmuster-Schere, BarockmusterSchere, Barockschnittschere, Bogenmuster, Bogenmuster-Schere, BogenmusterSchere, Bortenmuster, Bortenmuster-Schere, BortenmusterSchere, Büttenrandschere, Büttenschnittschere, Eckschere, Motiv, Motiv-Eckschere, Motiv-Schere, MotivEckschere, MotivSchere, Schere, Silhoutetten, Silhoutetten-Schere, SilhoutettenSchere, Wellenmuster, Wellenschere, Wellenschnitt, Wellenschnitt-Schere, WellenschnittSchere, Zickzack, Zickzack-Schere, ZickzackSchere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,54*
€ 5,50*
Lager 467
13
€ 5,87*
ab € 3,14*
€ 5,51*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.