Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 2 2.Schuljahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 2 2.Schuljahr
Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 2 2.Schuljahr
Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 2 2.Schuljahr
Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 2 2.Schuljahr
Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 2 2.Schuljahr
Artikel-Nr.:
     467-KATA333581
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050444
EAN/GTIN:
     4006144574625
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 2
Kieserblock Lineatur 2
  • Arbeitsblock DIN A4
  • 50 Blatt
  • Lineatur 2 - 2. Schuljahr, farbig hinterlegt
  • feines holzfreies Schreibpapier, chlorfrei gebleicht 80 g/qm
  • mit Kopfzeile
  • kopfgeleimt
  • 4fach- Lochung
  • Motiv wechselnd (verschiedene Tiere)
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.285 kg
Höhe:
297 mm
Lineatur:
Lineatur 2
Lochung:
4-fach
Marke:
Landre
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsblock Lineatur 22, Kieserblock Lineatur 22, Arbeitsblock Lineatur 3, Kieserblock Lineatur 3, kieserblock lineatur 02, arbeitsblock lineatur 2, Arbeitsblätter, Arbeitsblätter-Block, Arbeitsblätterblock, Arbeitsblock, Block, liniert, Schreibblock, Schulblock
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,34*
€ 3,61*
1
€ 5,50*
ab € 2,24*
€ 5,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0468* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.