Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 22 kariert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 22 kariert
Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 22 kariert
Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 22 kariert
Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 22 kariert
Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 22 kariert
Artikel-Nr.:
     467-KATA333557
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050447
EAN/GTIN:
     4006144574588
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 22
Kieserblock Lineatur 22
  • Arbeitsblock DIN A4
  • 50 Blatt
  • 5mm kariert
  • feines holzfreies Schreibpapier, chlorfrei gebleicht 80 g/qm
  • mit Kopfzeile
  • kopfgeleimt
  • 4fach-Lochung
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.287 kg
Lineatur:
Lineatur 22
Marke:
Landre
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: kieserblock lin 22, kieserblock, kieserblock kariert, Arbeitsblätter, Arbeitsblätter-Block, Arbeitsblätterblock, Arbeitsblock, Block, kariert, Schreibblock, Schulblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0474* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.