Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 21 liniert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 21 liniert
Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 21 liniert
Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 21 liniert
Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 21 liniert
Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 21 liniert
Artikel-Nr.:
     467-KATA333549
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050446
EAN/GTIN:
     4006144574571
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 21
Kieserblock Lineatur 21
  • Arbeitsblock DIN A4
  • 50 Blatt
  • 9mm liniert
  • feines holzfreies Schreibpapier, chlorfrei gebleicht 80 g/qm
  • mit Kopfzeile
  • kopfgeleimt
  • 4fach- Lochung
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.285 kg
Lineatur:
Lineatur 21
Marke:
Landre
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: kieserblock liniert, kieserblock, Arbeitsblätter, Arbeitsblätter-Block, Arbeitsblätterblock, Arbeitsblock, Block, liniert, Schreibblock, Schulblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0472* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.