Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 3 3.Schuljahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 3 3.Schuljahr
Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 3 3.Schuljahr
Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 3 3.Schuljahr
Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 3 3.Schuljahr
Arbeitsblock A4 50 Blatt 4fach gelocht Lineatur 3 3.Schuljahr
Artikel-Nr.:
     467-KATA333522
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050445
EAN/GTIN:
     4006144574632
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 3
Kieserblock Lineatur 3
  • Arbeitsblock DIN A4
  • 50 Blatt
  • Lineatur 3 - 3
  • feines holzfreies Schreibpapier, chlorfrei gebleicht 80 g/qm
  • mit Kopfzeile
  • kopfgeleimt
  • 4fach-Lochung
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.287 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Lineatur:
Lineatur 3
Lochung:
4-fach
Marke:
Landre
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsblock T Konten, Kieserblock T Konten, arbeitsblock lineatur 3, Arbeitsblätter, Arbeitsblätter-Block, Arbeitsblätterblock, Arbeitsblock, Block, liniert, Schreibblock, Schulblock
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,01*
€ 3,71*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 2,06734*
€ 3,76734*
1
€ 5,50*
ab € 2,25*
€ 5,00*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.