Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Presentation A4 100g/qm VE=500 Blatt weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopierpapier Presentation A4 100g/qm VE=500 Blatt weiß
Kopierpapier Presentation A4 100g/qm VE=500 Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA329966
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     82437A10S
EAN/GTIN:
     5602024530232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Das kreative Premium-Papier für erstklassige Präsentationsunterlagen und einen professionellen Auftritt.
  • Extraglatte und feinporige Oberfläche bei hoher Steifigkeit und Volumen verleihen Ihren Dokumenten einen Hauch von Besonderheit
  • Duplex-Druck und intensive Anwendung von Farbe garantiert ohne Durchscheinen
  • Die ideale Lösung für einen professionellen Auftritt
  • EU Ecolabel und FSC zertifiziert
  • UHD-Formel für starke Kontraste und lebendige Farben im Injektdruck
  • Multifunktionales Premium-Büropapier, 100 % garantiert für alle Bürogeräte
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
3.1480 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Navigator
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
100 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Weißegrad:
169 CIE
Zertifikat:
FSC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1272
5
€ 20,00*
ab € 5,35*
€ 9,08*
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 9,19*
1
€ 6,95*
ab € 6,05*
€ 9,61*
Lager 467
218
1
€ 5,87*
ab € 6,64*
€ 10,21*
5 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 7,13*
€ 11,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01328* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.