Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschild 60x90mm mit Textilband VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Namensschild 60x90mm mit Textilband VE=10 Stück
Namensschild 60x90mm mit Textilband VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA329227
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     813910
EAN/GTIN:
     4005546800196
Suchbegriffe:
Ausweishalter-Band
Ausweistrageband
Textilband (Ausweishalter)
Magnet-Namensschilder
  • Namensschild, hochtransparente Hartfolie, wird am Textilband mit Sicherheitsverschluß befestigt.
  • Dieser öffnet sich, sobald starke Zugbelastung auftritt.
  • Die nach oben geöffnete Tasche gewährleistet schnelles Entnehmen des Ausweises, ohne das Textilband zu entfernen.
  • Mit blanko Einsteckschildern.
  • Format: 60x90 mm/ Querformat.
  • Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
quer
Befestigung:
Textilband
Breite:
60 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
90 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Rahmenfarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschilder durable, personen namensschilder, personen-schilder 60 x 90 mm, Besuchernamenschild, Namens, Namens-Schild, Namensetikett, Namenskennzeichnung, NamensSchild, Schild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,49*
€ 2,295*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,535*
€ 2,31*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,525*
€ 2,368*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,598*
€ 2,38*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,44*
€ 22,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,295*
€ 2,73105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,165*
€ 2,57635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,055*
€ 2,44545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,927*
€ 2,29313
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145602
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.