Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overheadprojektor Quantum 2523T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Overheadprojektor Quantum 2523T
Overheadprojektor Quantum 2523T
Overheadprojektor Quantum 2523T
Artikel-Nr.:
     467-KATA324068
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1900584
EAN/GTIN:
     5028252088343
Suchbegriffe:
Hellraumprojektor
OH-Projektor
Overhead-Projektor
Overheadprojektor
  • Für den Schul- und Lehrbereich
  • 3-Linsen-Vario-Objektiv, 260 - 300 mm Brennweite
  • Mit klappbarem Projektionsarm, Lampenschnellwechsler
  • Lieferung mit Hartschalenkoffer
  • Arbeitsfläche: 285 x 285 mm
  • Größe: 325 x 405 x 435 mm (B x T x H)
  • Gewicht: 5,66 kg
  • Farbe: grau
  • Lampe: EHJ 24 V/250W
  • Lichtleistung: 2500 ANSI Lumen
  • CE-Zeichen, ISO 9001 zertifizierte EU-Fertigung
Weitere Informationen:
Brennweite:
260-300 mm
Bruttogewicht:
9.12 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Gerätegewicht:
5.66 kg
Geräuschpegel:
40 dB
Kondenslinse:
ja
Lampenleistung:
250 W
Lampenspannung:
24 V
Lampenwechsler:
ja
Lichtstärke:
2500
Linsensystem:
3-Linser vario
Marke:
Nobo
Netzkabellänge:
4.5 m
Sparschaltung:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Tageslichtprojektor, Tageslichtschreiber, hellraumprojektor, Durchlichtprojektor, Kofferprojektor, OHP, OHP-Projektor, OHPProjektor, Overhead, Polylux, Präsentationsgerät, Projektionsgerät, Projektor, Standprojektor, tragbarer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
106
Frei Haus
ab € 464,76*
€ 550,72*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 463,75*
€ 550,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,73*
€ 655,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,51*
€ 624,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,52*
€ 575,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,02*
€ 561,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 472,01*
€ 561,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,75*
€ 551,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4050300006734
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.