Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overheadprojektor Quantum 2523T, tragbar, 2 x 250 Watt, Dreifachlinse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overheadprojektor Quantum 2523T, tragbar, 2 x 250 Watt, Dreifachlinse
Overheadprojektor Quantum 2523T, tragbar, 2 x 250 Watt, Dreifachlinse
Overheadprojektor Quantum 2523T, tragbar, 2 x 250 Watt, Dreifachlinse
Overheadprojektor Quantum 2523T, tragbar, 2 x 250 Watt, Dreifachlinse
Overheadprojektor Quantum 2523T, tragbar, 2 x 250 Watt, Dreifachlinse
Overheadprojektor Quantum 2523T, tragbar, 2 x 250 Watt, Dreifachlinse
Overheadprojektor Quantum 2523T, tragbar, 2 x 250 Watt, Dreifachlinse
Artikel-Nr.:
     C1011-1900584
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1900584
EAN/GTIN:
     5028252088343
Suchbegriffe:
Hellraumprojektor
OH-Projektor
Overhead-Projektor
Overheadprojektor
Nobo Overhead-Projektor Quantum 2523T, tragbar. Für kleine und mittlere Konferenzräume. Verwendbar für alle Overheadprojektor-Folien. Linsensystem: 3-Element-Vario-Linse. Brennweite: 260 - 300 mm. Flach zusammenklappbar. Mit Lampenwechsler für unterbrechungsfreie Voträge bei Lampenausfall. Mit integriertem Kabelfach und Griffmulden. Mit farbigen Knöpfen und Schaltern. Mit Überhitzungsschutz, Farbrandkorrektur und Schärfeausgleich. Sehr leise. Arbeitsfläche: 285 x 285 mm. Lampenleistung: 2 Halogenlampen 250W / 24V. Lichtleistung: 2500 Lumen. Lieferung inklusive zwei Halogenlampen und Hartschalenkoffer mit Tragegriff. Gewicht: 8,1 kg. Format aufgeklappt: 325 x 435 x 405 mm. Format geschlossen: 381 x 185 x 570 mm. 5 Jahre Garantie (ohne Lampen und Glasteile). Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lampe:
250W/24V
Abmessung der Arbeitsfläche:
285x285
Garantie gewährt:
Ja
Brennweite:
300
Ausführung des Linsensystems:
3-Element-Vario-Linse
maximale Raumgröße:
15
Audioausgang vorhanden:
Nein
Anzahl der erf. Anschlüsse und Ausgänge:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit integriertem Kabelfach und Griffmulden. Mit farbigen Knöpfen und Schaltern. Mit Überhitzungsschutz, Farbrandkorrektur und Schärfeausgleich. Sehr leise.
Lichtleistung:
2500
Garantiedauer:
5 Jahre
verwendbare Folien:
Overhead-Projektor-Folien
Höhe:
185
Art der Lampe:
Halogen
Breite:
381
Lampenwechsler vorhanden:
Ja
Lieferumfang:
ohne Verschlussstopfen
Masse (Gewicht):
8.1
Tiefe:
570
klappbarer Projektionsarm vorhanden:
Ja
analoges Videosignal vorhanden:
Nein
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 463,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,72*
€ 655,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,50*
€ 624,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,51*
€ 575,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,02*
€ 561,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 472,01*
€ 561,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,75*
€ 551,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4050300006734
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.