Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Taschen 52,5x90mm selbstklebend VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Taschen 52,5x90mm selbstklebend VE=10 Stück
USB-Taschen 52,5x90mm selbstklebend VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA322965
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     10250
EAN/GTIN:
     5701193032223
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
selbstklebende taschen
  • USB-Kartentasche
  • selbstklebend
  • zur Aufbewahrung und Schutz von USB-Speichersticks
  • inklusive einem Album zum schnellen und einfachen Suchen
  • Größe der Hülle: 52,5 x 90 mm
  • Packung mit 10 Hüllen plus ein Album
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Bruttogewicht:
0.049 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
52.5 mm
Marke:
3L
Öffnung:
oben
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungshülle, Selbstklebehülle, Stick, USB, USB-Stick, USBStick
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,96*
€ 3,37*
10
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 8,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.