Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende USB Kartentaschen mit Album 52,5x90mm, transparent, Pack mit 10 Stück und einem Album


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     467-KATA322965
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10250
EAN/GTIN:
     5701193032223
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
tarifold selbstklebende tasche
Eine sichere und praktische Art der Aufbewahrung für nahezu alle USB Sticks.
Die Taschen schützen Ihre wertvollen Speichermedien vor Staub und Schmutz; mit dem im Lieferumfang enthaltenen Speichermedienalbum finden Sie darüber hinaus schnell und einfach, was Sie suchen.
Format der Tasche: 52,5 x 90 mm.
Mit Album aus Karton.
Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
52,8 mm
Höhe:
90 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
41 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193032223
Artikelnummer des Herstellers:
10250
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, selbstklebende USB Tasche, selbstklebende Memorysticktasche, selbstklebende Folientasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,96*
€ 3,37*
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 8,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.